{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | AH57X800 | |
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nuttige lengte | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
f | 2,45 mm | |
Maximale steekdiepte tmax | 1 mm | |
Steekbreedte w | 1,5 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het draaien |
Artikelnummer | 270613 5,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066465 | |
Nummer fabrikant | A05.0150.20.52GR X800 |