simturn AX Center Line klemhouder rechts ⌀D = 4 mm 20 mm

Artikelnummer: 270500 20
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dg6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AWBX
Inwendige koeling ja
L1 90 mm
Spanschroef 279710 1
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270500 20
EAN/GTIN 2050002064492
Nummer fabrikant A04.0020.NCR

Omschrijving

Uitvoering:

Excentrische opname van de snij-inzetdelen.

Voordeel:

Altijd nauwkeurige punthoogte dankzij excentrische opname.

Toepassing:

Met name bij zeer kleine uitdraaidiameters.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen