simturn AX Center Line klemhouder rechts ⌀D = 4 mm 16 mm

Artikelnummer: 270500 16
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AWBV
Inwendige koeling ja
L1 75 mm
Spanschroef 279710 1
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270500 16
EAN/GTIN 2050002064485
Nummer fabrikant A04.0016.NCR

Omschrijving

Uitvoering:

Excentrische opname van de snij-inzetdelen.

Voordeel:

Altijd nauwkeurige punthoogte dankzij excentrische opname.

Toepassing:

Met name bij zeer kleine uitdraaidiameters.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.