{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | ATKW | |
Aandrijving | TX15 | |
Schroefdraad | M6 | |
Lengte L | 7,5 mm | |
Aanhaalmoment | 11,5 Nm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 279710 1 | |
EAN/GTIN | 2050002067394 | |
Nummer fabrikant | A M6X7,5T15F |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klemschroef, Type: 1
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 2,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
€ 9,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
8,40 €
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 12,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijving | TX15 | T15 | T15 | SW5 | SW3 |
Aanhaalmoment | 11,5 Nm | 5 Nm | 3 Nm | 5 Nm | 3 Nm |
Schroefdraad | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Lengte L | 7,5 mm | 30 mm | 13 mm | 25 mm | 10 mm |
Producttype | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef | Schroef |