{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | IC908 | |
Plaatafmeting ⌀ d | 15 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 9 mm | |
Hoekradius R | 0,2 mm | |
WF | 5,55 mm | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | continu | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 15 mm - 60 mm | |
Voeding f axiaal steken | 0,03 mm/omw. - 0,05 mm/omw. | |
Voeding f vlakdraaien | 0,03 mm/omw. - 0,04 mm/omw. | |
Serie | MINCUT | |
Fabrikantnummer | MIFR 15-2.50-0.20 IC908 | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270426 2,5/15 | |
EAN/GTIN | 7291075262469 | |
Nummer fabrikant | 3300278 |