{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Micro | |
Minimale ⌀ Dmin | 5,4 mm | |
Afkoppellengte L1 | 16 mm | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Draadsoort | M; MF | |
Schacht-⌀ d | 6 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 1,9 mm | |
Schroefpunt-kop-afstand Y | 0,4 mm | |
Minimale aanzet hmin | 0,29 mm | |
Producttype | Draadsnij-insert |
Artikelnummer | 270400 5,4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197467478 | |
Nummer fabrikant | 270400 5,4/0,5 |