{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Micro | |
Minimale ⌀ Dmin | 4,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 16 mm | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6H | |
Flankhoek | 60 graden | |
Draadsoort | M; MF | |
Schacht-⌀ d | 5 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 1,7 mm | |
Schroefpunt-kop-afstand Y | 0,6 mm | |
Minimale aanzet hmin | 0,43 mm | |
Producttype | Draadsnij-insert |
Artikelnummer | 270400 4,6/0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197467454 | |
Nummer fabrikant | 270400 4,6/0,75 |