Micro-snijplaathouder 10 mm

Artikelnummer: 270200 10
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Micro
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Binnenspan-⌀ D 4 mm
Inwendige koeling ja
Kop-⌀ D1 14 mm
Spanhoogte L2 8,8 mm
Totale lengte L 65 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270200 10
EAN/GTIN 4045197465610
Nummer fabrikant 270200 10

Omschrijving

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Micro" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen