{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Micro | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Binnenspan-⌀ D | 4 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Kop-⌀ D1 | 16 mm | |
Spanhoogte L2 | 10,8 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 270200 12 | |
EAN/GTIN | 4045197465627 | |
Nummer fabrikant | 270200 12 |