Micro-draadsnij-insert volprofiel 60° binnen rechts, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin / Oplopend met: 3,4/0,5mm

Artikelnummer: 270400 3,4/0,5
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Flankhoek: 60
  • Draadsoort: M; MF

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Micro
Minimale ⌀ Dmin 3,4 mm
Afkoppellengte L1 16 mm
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Flankhoek 60 graden
Draadsoort M; MF
Schacht-⌀ d 4 mm
Punt-midden-afstand L3 0,9 mm
Schroefpunt-kop-afstand Y 0,4 mm
Minimale aanzet hmin 0,29 mm
Producttype Draadsnij-insert

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270400 3,4/0,5
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197467393
Kopiëren
Nummer fabrikant 270400 3,4/0,5
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
200
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
200
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
150
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
160
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
150
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
150
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
80
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
60
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
30
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
90
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
60
Ti > 850 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
S
ISO-code:
30
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
90
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
150
Continu
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 270200270204.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Micro" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen