Ministeekplaat voor het insteken binnen volradius rechts 8/2,0 mm

Artikelnummer: 270050 8/2,0

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Minimale ⌀ Dmin 8 mm
Soort HB720
Plaatafmeting ⌀ d 6 mm
Steekbreedte w 2 mm
Plaatdikte T 3,6 mm
Punt-midden-afstand L3 4,8 mm
Radius R 1 mm
maximale snijdiepte tmax 1 mm
Voeding f 0,02 mm/omw. - 0,03 mm/omw.
Serie Mini
Snijmateriaal HM
Producttype Miniwisselplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270050 8/2,0
EAN/GTIN 4062406566227
Nummer fabrikant 270050 8/2,0

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal