Ministeekplaat voor het insteken binnen volradius rechts 11/1,2 mm

Artikelnummer: 270050 11/1,2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Minimale ⌀ Dmin 11 mm
Soort HB720
Plaatafmeting ⌀ d 8 mm
Steekbreedte w 1,2 mm
Plaatdikte T 4 mm
Punt-midden-afstand L3 6,7 mm
Radius R 0,6 mm
maximale snijdiepte tmax 2,3 mm
Voeding f 0,02 mm/omw. - 0,03 mm/omw.
Serie Mini
Snijmateriaal HM
Producttype Miniwisselplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270050 11/1,2
EAN/GTIN 4062406566241
Nummer fabrikant 270050 11/1,2

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
80
Aluminium > 10% Si
N
60
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ Dmin / w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen