{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Minimale ⌀ Dmin | 8 mm | |
Soort | HB720 | |
Plaatafmeting ⌀ d | 6 mm | |
Steekbreedte w | 1,2 mm | |
Plaatdikte T | 3,6 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 4,8 mm | |
Radius R | 0,6 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 1 mm | |
Voeding f | 0,02 mm/omw. - 0,03 mm/omw. | |
Serie | Mini | |
Snijmateriaal | HM | |
Producttype | Miniwisselplaat |
Artikelnummer | 270050 8/1,2 | |
EAN/GTIN | 4062406566210 | |
Nummer fabrikant | 270050 8/1,2 |