Boorstang HSS 50/07 mm

Artikelnummer: 268812 50/07
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Plaatafmeting 7 mm
    Inzetsoort rechts
    Binnendraaidiepte tot 5×D
    Snijmateriaal HSS
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder AH06X STLDR/L07
    Instelhoek κ 95 graden
    geschikte wisselplaat TDAT 07010.
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 7,06 mm
    Middenverplaatsing L3 3,71 mm
    Spanhoogte L2 5,54 mm
    Totale lengte L 75 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 12
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 268812 50/07
    EAN/GTIN 4045197591982
    Nummer fabrikant 268812 50/07

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen