{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TDAT 070102 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HB7125-1 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | VS | |
Skæredybde ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,23 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 140 m/min | |
Belægning | ubelagt | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268630 HB7125-1 | |
EAN/GTIN | 4062406057824 | |
Nummer fabrikant | 268630 HB7125-1 |