TDAT 070104, Soort: HB7035

Artikelnummer: 268640 HB7035

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,04 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TDAT 070104
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7035
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing K
Snedecondities continu
Spaanbreker SF
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 150 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 60 m/min - 150 m/min
Coating TiN
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268640 HB7035
EAN/GTIN 4062406057831
Nummer fabrikant 268640 HB7035

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal
 
droog