Boorstang HSS 65/S5 mm

Artikelnummer: 268726 65/S5
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afkoppellengte / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 5 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH0712H SGLPR/LS5
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat GPCT S5010.
Minimale voorboor-⌀ Dmin 9,15 mm
Middenverplaatsing L3 5,6 mm
Spanhoogte L2 11,15 mm
Halsbreedte L4 7 mm
Koplengte L1 25 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 6
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268726 65/S5
EAN/GTIN 4045197545817
Nummer fabrikant 268726 65/S5