{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | GPCT S50104 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7035 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiN | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | K | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SF | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 150 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 60 m/min - 150 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268570 HB7035 | |
EAN/GTIN | 4062406057565 | |
Nummer fabrikant | 268570 HB7035 |