{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Plaatafmeting | 5 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 5×D | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | AH0812H SGLPR/LS5 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
geschikte wisselplaat | GPCT S5010. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 10,72 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 6,4 mm | |
Spanhoogte L2 | 11,15 mm | |
Halsbreedte L4 | 8 mm | |
Koplengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 6 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268726 66/S5 | |
EAN/GTIN | 4045197545824 | |
Nummer fabrikant | 268726 66/S5 |