Boorstang staal 4/S4 mm

Artikelnummer: 268718 4/S4
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 4 mm
Plaatafmeting 4 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A04X SCLDR/LS4
Instelhoek κ 97 graden
geschikte wisselplaat CDCT S4010.
Minimale voorboor-⌀ Dmin 4,57 mm
Middenverplaatsing L3 2,41 mm
Spanhoogte L2 3,58 mm
Totale lengte L 65 mm
Afkoppellengte L1 12 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 10
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268718 4/S4
EAN/GTIN 4045197923752
Nummer fabrikant 268718 4/S4