{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CDCT S40102 | |
Hoekradius | 0,2 mm | |
Soort | HU7310 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | ongecoat | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | AF | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,75 mm | |
Voeding f | 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 268530 HU7310 | |
EAN/GTIN | 4062406057398 | |
Nummer fabrikant | 268530 HU7310 |