{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Plaatafmeting | 4 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A05X SCLDR/LS4 | |
Instelhoek κ | 95 graden | |
geschikte wisselplaat | CDCT S4010. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 5,78 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 2,95 mm | |
Spanhoogte L2 | 4,6 mm | |
Totale lengte L | 65 mm | |
Afkoppellengte L1 | 15 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 10 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268718 5/S4 | |
EAN/GTIN | 4045197923769 | |
Nummer fabrikant | 268718 5/S4 |