{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Código ISO plaquita de corte | WCHX 10T304 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | HU70AL | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Aplicación secundaria | K | |
Tipo | ALU | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 300 m/min - 600 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 180 m/min | |
adecuado para ⌀ de herramienta Dc | 20 mm | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Artikelnummer | 268492 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197470881 | |
Nummer fabrikant | 268492 ALU |