‘5 in 1’ Draai- en boorgereedschap 2,25×D 20 mm

Artikelnummer: 268468 20
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie “5 in 1”
Nominale ⌀ D 20 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ tolerantie D 0/+0,33 mm
Afkoppellengte LA 56 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
Nuttige lengte L1 45 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
⌀ d2 32 mm
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 WCHX 10T3..
Wisselplaatschroevenset 269028 35
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268468 20
EAN/GTIN 4045197470256
Nummer fabrikant 268468 20

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht met kraag.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Draai- en boorgereedschap in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen