‘5 in 1’ Draai- en boorgereedschap 2,25×D 10 mm

Artikelnummer: 268468 10
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie “5 in 1”
Nominale ⌀ D 10 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ tolerantie D 0/+0,22 mm
Afkoppellengte LA 28 mm
Schachtlengte Ls 42 mm
Nuttige lengte L1 22,5 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
⌀ d2 16 mm
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 WCHX 05T1..
Wisselplaatschroevenset 269028 31
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268468 10
EAN/GTIN 4045197470218
Nummer fabrikant 268468 10

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht met kraag.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Draai- en boorgereedschap in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.