‘5 in 1’ Draai- en boorgereedschap 2,25×D 8 mm

Artikelnummer: 268467 8
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie “5 in 1”
Nominale ⌀ D 8 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ tolerantie D 0/+0,22 mm
Afkoppellengte LA 22,5 mm
Schachtlengte Ls 38 mm
Nuttige lengte L1 18 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 WCHX 0401..
Wisselplaatschroevenset 269028 30
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268467 8
EAN/GTIN 4045197470126
Nummer fabrikant 268467 8

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht met kraag.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Draai- en boorgereedschap in langspanend bouwstaal en langspanende roestvrije staalsoorten alleen tot 1,5×D gebruiken.