‘5 in 1’ Draai- en boorgereedschap 1,5×D 20 mm

Artikelnummer: 268463 20
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie “5 in 1”
    Nominale ⌀ D 20 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling ja
    Boring-⌀ tolerantie D 0/+0,33 mm
    Nuttige lengte L1 30 mm
    Schacht-⌀ Ds 25 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Wisselplaat nr. 268472 − 268496 WCHX 10T3..
    Wisselplaatschroevenset 269028 35
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 268463 20
    EAN/GTIN 4045197470058
    Nummer fabrikant 268463 20

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met inwendige koeling.
    Cilinderschacht.

    Toepassing:

    Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

    Tip:

    • Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
    • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen