‘5 in 1’ Draai- en boorgereedschap 1,5×D 15 mm

Artikelnummer: 268463 15
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie “5 in 1”
Nominale ⌀ D 15 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Boring-⌀ tolerantie D 0/+0,27 mm
Nuttige lengte L1 22,5 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 WCHX 0703..
Wisselplaatschroevenset 269028 33
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268463 15
EAN/GTIN 4045197470034
Nummer fabrikant 268463 15

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.
Cilinderschacht.

Toepassing:

Vlakdraaien, langsdraaien, boren, inwendig langsdraaien, verzinken.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen kiezen.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen