WCHX 070304 ALU

Artikelnummer: 268484 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WCHX 070304
    Hoekradius 0,4 mm
    Soort HU70AL
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing N
    Neventoepassing K
    Type ALU
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 300 m/min - 600 m/min
    Snijsnelheid vc Neventoepassing 180 m/min
    geschikt voor gereedschap-⌀ Dc 15 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 3
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 268484 ALU
    EAN/GTIN 4045197470645
    Nummer fabrikant 268484 ALU

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    600
    Aluminium (kortspanend)
    N
    400
    Aluminium > 10% Si
    N
    300
    GG(G)
    K
    180
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Passer til:

    Boreværktøj nr. 268463268468, str. 15.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen