‘4 in 1’ Draai- en boorgereedschap 1,5×D 14 mm

Artikelnummer: 268405 14
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie “4 in 1”
Nominale ⌀ D 14 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 21 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Totale lengte L 110 mm
geschikte wisselplaat ZCMX 07..
Wisselplaatschroevenset 269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268405 14
EAN/GTIN 4067263802235
Nummer fabrikant 268405 14

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderschacht.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.
  • Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).
  • Bij het boren over de nominale ⌀ blijft er restmateriaal staan.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).