VBGW 160404, KBN35M, Type: ME

Artikelnummer: 265740 ME
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VBGW 160404
Hoekradius 0,4 mm
Soort KBN35M
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering ME
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265740 ME
EAN/GTIN 4960664544684
Nummer fabrikant TBA05477

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten.
MultiEdge; 2 snijkanten per wisselplaat.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VBGW 160404, KBN35M, Type: ME

VBGW 160404, KBN35M, Type: ME

op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 79,86
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 24,50
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 24,50
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 61,80
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Aantal wisselingen/snijkanten 2 1 1 2 2
Hoekradius 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijkantuitvoering ME M M G G
Snijmateriaal CBN CBN CBN CBN CBN
Snedecondities continu continu continu continu; sterk onderbroken; licht onderbroken continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw.