{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCGW 09T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | BU7220 | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | |
Snijdiepte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Voeding f | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 160 m/min | |
Snijkantuitvoering | G | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265418 G | |
EAN/GTIN | 4045197895554 | |
Nummer fabrikant | 265418 G |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
CCGW 09T308, BU7220, Snijkantuitvoering: G
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 | 1 | 2 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijkantuitvoering | G | M | M | G |
Snijmateriaal | CBN | CBN | CBN | CBN |
Snedecondities | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | continu | continu | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken |
Voeding f | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. |