{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CCMW 09T308 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | BUX220 | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu | |
Snijkantuitvoering | M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 200 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 265758 M | |
EAN/GTIN | 4045197818065 | |
Nummer fabrikant | 265758 M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
CCMW 09T308, BUX220, Snijkantuitvoering: M
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | 1 | 2 | 2 |
Hoekradius | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snijkantuitvoering | M | M | G | G |
Snijmateriaal | CBN | CBN | CBN | CBN |
Snedecondities | continu | continu | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. | 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. |