CCMW 09T308, KBN05M, Type: ME

Artikelnummer: 265638 ME
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMW 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort KBN05M
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering ME
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265638 ME
EAN/GTIN 4960664598878
Nummer fabrikant TBN01197

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten.
MultiEdge; 2 snijkanten per wisselplaat.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CCMW 09T308, KBN05M, Type: ME

CCMW 09T308, KBN05M, Type: ME

op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 79,86
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 24,50
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 24,50
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 61,80
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Aantal wisselingen/snijkanten 2 1 1 2 2
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snijkantuitvoering ME M M G G
Snijmateriaal CBN CBN CBN CBN CBN
Snedecondities continu continu continu continu; sterk onderbroken; licht onderbroken continu; sterk onderbroken; licht onderbroken
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw. 0,04 mm/omw. - 0,12 mm/omw.