Omschrijving:
recht model
Verstelbaar reactievierkant
Machinebouw en contructiebedrijven, onderhoud
Uitvoering:
mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
met ééntraps planetair tandwielstelsel
behuizing uit hoogwaardig aluminium
overbrengingsverhouding 1:4, 1:5,5
gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3%
Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel
2 modellen met een bereik van max. 2000 N·m en max. 2800 N·m
model -Z: met gebogen Z-vormige reactiearm van Chroom-Vanadium-staal
model -L: met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal
Uitgangsvierkant met boring tbv gebruik van slagmoerdopsleutels met met borgstift en borgring.
Kenmerk:
- Afstand vierkantaandrijving - begin reactiearm (min.): 100
- Afstand uitgang vierkantaandrijving - einde reactiearm (max): 150
- Uitgang vierkant [metrisch]: 1″
- Uitgang vierkant [metrisch]: 25 mm
- Uitgang vierkant [imperiaal]: 1″
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
- Reactiearm bevestiging: over flens geschroefd
- Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
- Uitgaand koppel (max.) [Nm]: 2800
- Ingangskoppel (max.) [Nm]: 550 Nm
- Totale breedte zonder reactiearm: 106
- Totale hoogte zonder reactiearm: 146
- Totale lengte [mm]: 230 mm
- Zekering Uitgang vierkant: Borgring en pen
- Zekering voor haakse aandrijving: Pin slot
- Beveiliging tegen overbelasting: schaaraandrijving vierkant
- Overbrengingsverhouding: 1:5,5
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Terugloopblokkering: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen