Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU 2000 Nm

Artikelnummer: 2653265
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2653265
EAN/GTIN 4010886934456
Nummer fabrikant 2653265
L-nummer L60160 1434

Omschrijving

Omschrijving:

recht model
Verstelbaar reactievierkant
Machinebouw en contructiebedrijven, onderhoud
Uitvoering:
mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
met ééntraps planetair tandwielstelsel
behuizing uit hoogwaardig aluminium
overbrengingsverhouding 1:4, 1:5,5
gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3%
Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel
2 modellen met een bereik van max. 2000 N·m en max. 2800 N·m
model -Z: met gebogen Z-vormige reactiearm van Chroom-Vanadium-staal
model -L: met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal
Uitgangsvierkant met boring tbv gebruik van slagmoerdopsleutels met met borgstift en borgring.

Kenmerk:

  • Afstand vierkantaandrijving - begin reactiearm (min.): 100
  • Afstand uitgang vierkantaandrijving - einde reactiearm (max): 150
  • Uitgang vierkant [metrisch]: 1″
  • Uitgang vierkant [metrisch]: 25 mm
  • Uitgang vierkant [imperiaal]: 1″
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • Reactiearm bevestiging: over flens geschroefd
  • Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
  • Uitgaand koppel (max.) [Nm]: 2000
  • Ingangskoppel (max.) [Nm]: 580 Nm
  • Totale breedte zonder reactiearm: 88
  • Totale hoogte zonder reactiearm: 131
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Zekering Uitgang vierkant: Borgring en pen
  • Zekering voor haakse aandrijving: Pin slot
  • Beveiliging tegen overbelasting: schaaraandrijving vierkant
  • Overbrengingsverhouding: 1:4
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Terugloopblokkering: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen