Omschrijving:
Gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
Met ééntraps planetair tandwielstelsel
Behuizing van hoogwaardig aluminium
Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
in combinatie met een momentsleutel te bedienen
Optioneel is rechte L-vormige reactiearm leverbaar
Ook verkrijgbaar als set (nr. DVV-13ZG) met drie slagmoerdopsleutels SW 27, 30, 32 mm
Kenmerk:
- Afstand aandrijving vierkant - begin reactiearm (min.): 100
- Afstand aandrijving vierkant - einde reactiearm (max.): 150
- Reactiearm bevestiging: over flens geschroefd
- Uitvoering reactiearm: Z-vormig, geslingerd
- Buitendiameter [mm]: 86 mm
- Breedte reactiearm buiten [mm]: 28 mm
- Totale lengte [mm]: 230 mm
- Hoogte steun [mm]: 69 mm
- Hoogte flensring [mm]: 12 mm
- Materiaal: Lichtmetaal/gesmeed staal
- Radius flensring [mm]: 43 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen