Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU 2000 Nm

Artikelnummer: 2653249
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2653249
    EAN/GTIN 4010886934432
    Nummer fabrikant 2653249
    L-nummer L60160 2009

    Omschrijving

    Omschrijving:

    recht model
    Verstelbaar reactievierkant
    Machinebouw en contructiebedrijven, onderhoud
    Uitvoering:
    mechanische, handbediende momentvermeerderaar voor het gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
    met ééntraps planetair tandwielstelsel
    behuizing uit hoogwaardig aluminium
    overbrengingsverhouding 1:4, 1:5,5
    gegarandeerde nauwkeurigheid: tolerantie beter dan +/- 3%
    Te gebruiken in combinatie met een momentsleutel
    2 modellen met een bereik van max. 2000 N·m en max. 2800 N·m
    model -Z: met gebogen Z-vormige reactiearm van Chroom-Vanadium-staal
    model -L: met een rechte L-vormige reactiearm, met verstelbaar reactievierkant, van lichtmetaal
    Uitgangsvierkant met boring tbv gebruik van slagmoerdopsleutels met met borgstift en borgring.

    Kenmerk:

    • Afstand vierkantaandrijving - begin reactiearm (min.): 73
    • Afstand uitgang vierkantaandrijving - einde reactiearm (max): 152
    • Uitgang vierkant [metrisch]: 1″
    • Uitgang vierkant [metrisch]: 25 mm
    • Uitgang vierkant [imperiaal]: 1″
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
    • Reactiearm bevestiging: over flens geschroefd
    • Uitvoering reactiearm: L-vorm, recht
    • Uitgaand koppel (max.) [Nm]: 2000
    • Ingangskoppel (max.) [Nm]: 580 Nm
    • Totale breedte zonder reactiearm: 88
    • Totale hoogte zonder reactiearm: 131,0
    • Totale lengte [mm]: 230 mm
    • Zekering Uitgang vierkant: Borgring en pen
    • Zekering voor haakse aandrijving: Pin slot
    • Beveiliging tegen overbelasting: schaaraandrijving vierkant
    • Overbrengingsverhouding: 1:4
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Terugloopblokkering: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen