Reserve breekvierkant 1″ tbv DVI20

Artikelnummer: 2653346
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2653346
    EAN/GTIN 4010886934517
    Nummer fabrikant 2653346
    L-nummer L60160 6435

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gecontroleerd aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen
    Met ééntraps planetair tandwielstelsel
    Behuizing van hoogwaardig aluminium
    Nauwkeurigheid beter dan +/- 3%
    in combinatie met een momentsleutel te bedienen
    Optioneel is rechte L-vormige reactiearm leverbaar
    Ook verkrijgbaar als set (nr. DVV-13ZG) met drie slagmoerdopsleutels SW 27, 30, 32 mm

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 230 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen