Klemdraaihouderset, links, Schacht- / plaatafmeting: 20mm

Artikelnummer: 265131 20
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
ISO-code houder SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
geschikte wisselplaat CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Totale lengte L 125 mm
Reservedeel 269981 2
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265131 20
EAN/GTIN 4045197941831
Nummer fabrikant 265131 20