{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-code houder | SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 17 mm; 20 mm; 27 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Reservedeel | 269981 2 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 265131 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941824 | |
Nummer fabrikant | 265131 16 |