{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 12 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-code houder | SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Functiebreedte L4 | 16 mm | |
Koplengte L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Reservedeel | 269981 1 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 265131 12 | |
EAN/GTIN | 4045197941817 | |
Nummer fabrikant | 265131 12 |