Boorstangbasisdeel Staal DM DM/40

Artikelnummer: 264910 DM/40
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Binnendraaidiepte tot 5×D
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 328 mm
Montageschroef 269025 1
Stekker voor koelmiddelaansluiting 269208
Hogedrukverbindingsslang 269207
geschikte wisselsnijkoppen 264838; 264839
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264910 DM/40
EAN/GTIN 4251414902107
Nummer fabrikant TPC01870

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Tip:

Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen