Boorstangbasisdeel Staal DM, 5×D, Systeem / schacht-⌀: DM/60

Artikelnummer: 264910 DM/60
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Systeem: DM
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 60 mm
Binnendraaidiepte tot 5×D
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 508 mm
Middenverplaatsing H basisdeel 10 mm
Montageschroef 269025 1
Stekker voor koelmiddelaansluiting 269208
Hogedrukverbindingsslang 269207
geschikte wisselsnijkoppen 264838; 264839
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264910 DM/60
EAN/GTIN 4251414902206
Nummer fabrikant TLC01190

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Tip:

Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop.