{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Mute | |
Inzetsoort | links | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
Aansluiting / scheidingspunt | 40 mm | |
ISO-code wisselsnijkop | DWLNL | |
geschikte wisselplaat | WN.. 0804.. | |
Aanzethoek | 95 graden | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 48 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Totale lengte L | 35 mm | |
Onderlegplaat | 259033 6 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259027 4 | |
Klemstuk, schroef, O-ring | 259036 17 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 264839 DM/45 | |
Nummer fabrikant | 264839 DM/45 |