Boorstang staal 10/07 mm

Artikelnummer: 261347 10/07
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A10H SVLCR/L07
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat VC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 12,5 mm
Middenverplaatsing L3 7 mm
Spanhoogte L2 9 mm
Nuttige diepte T 5 mm
Halsbreedte L4 7,5 mm
Koplengte L1 22 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 27
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261347 10/07
EAN/GTIN 4045197941497
Nummer fabrikant 261347 10/07