Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone TX6

Artikelnummer: 675155 TX6

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,09 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 0,91 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.909 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX6
totale lengte 25 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675155 TX6
EAN/GTIN 4062406119003

Omschrijving

Uitvoering:

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Met torsiezone, taaihard. De torsiezone vermindert de krachtpieken tijdens het schroeven. Hierdoor wordt het schroefprofiel ontzien en is een langere standtijd mogelijk (behalve maat TX40).

Toepassing:

voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen