Boorstang HSS 16/11 mm

Artikelnummer: 261330 16/11
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ Ds 16 mm
    Plaatafmeting 11 mm
    Inzetsoort rechts
    Binnendraaidiepte tot 5×D
    Snijmateriaal HSS
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja
    ISO-code houder AH16M SVJCR/L11
    Instelhoek κ 142 graden
    geschikte wisselplaat VC.. 1103..
    Minimale voorboor-⌀ Dmin 22 mm
    Middenverplaatsing L3 4,6 mm
    Spanhoogte L2 15 mm
    Halsbreedte L4 11,6 mm
    Koplengte L1 30 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Wisselplaatschroevenset 269028 7
    Toepassing Langsdraaien binnen
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 261330 16/11
    EAN/GTIN 4045197653956
    Nummer fabrikant 261330 16/11

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen