• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

VCGT 110301, Soort: HU7310

Artikelnummer: 261452 HU7310
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,54 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
637 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat VCGT 110301
Hoekradius 0,1 mm
Soort HU7310
Snijmateriaal HM
Coating ongecoat
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AM
Tolerantie G
Snijdiepte ap 0,1 mm - 4 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 350 m/min - 600 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken; Nabewerken; Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261452 HU7310
EAN/GTIN 4045197671523
Nummer fabrikant 261452 HU7310
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Continu
 
nat maximaal
 
droog