Boorstang HSS, rechts, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 25/16mm

Artikelnummer: 261330 25/16
Korting
383,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH25R SVJCR/L16
Instelhoek κ 142 graden
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 28 mm
Middenverplaatsing L3 3,5 mm
Spanhoogte L2 24 mm
Halsbreedte L4 14,5 mm
Koplengte L1 44 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261330 25/16
EAN/GTIN 4045197653970
Nummer fabrikant 261330 25/16